TEKNOWARE - Ripustusv turvavalaisintarvike - TW77504C RIPUSTUSKANNATIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 43 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012049
Sähkönumero
4281022
Toimittajan tuotenumero
TW77504C
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
43 mm
Leveys:
115 mm
Korkeus:
1000 mm
TW77504C valkoinen (RAL9003) ripustuskannatin 1 m putkella
valkoinen, (RAL9003), ripustuskannatin 1 m putkella valaisimille: Opas 4 (TWT17/TWS17), Opas Kuutio (TWK63), Turva 6 (TWT06).
valkoinen, (RAL9003), ripustuskannatin 1 m putkella valaisimille: Opas 4 (TWT17/TWS17), Opas Kuutio (TWK63), Turva 6 (TWT06).