TEKNOWARE - Seinäkannake Opas 5/10 vrt - TW77503 SEINÄKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 70 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045000152
Sähkönumero
4210616
Toimittajan tuotenumero
TW77503
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
70 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
49 mm
TW77503-seinäkannatin Opas 10-valaisimille
seinäkannatin Opas 10-valaisimille
seinäkannatin Opas 10-valaisimille




