TEKNOWARE - Signaalinsiirtolaite - TST6823 BACNET-LIITYNTÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045008646
Sähkönumero
7118901
Toimittajan tuotenumero
TST6823
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
BACnet-liityntä
Jos turvavalokeskuksessa on BACnet-moduuli, se tarjoaa suoran liitynnän taloautomaatiojärjestelmään. BACnet-integraatiossa on saatavissa kaikki keskuksen tiedot, jotka tuodaan BACnet-objekteina. Teknowaren rajapintana on BACnet-moduuli, joka lähettää BACnet-objektit keskuksista ja valaisimista. Akku- ja valaisintestit ovat myös käynnistettävissä tätä kautta. BACnet-järjestelmää käytetään yleisesti kolmannen osapuolen käyttöliittymän kautta.