TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA022 LYIJYAKKU 24AH/12V

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 24000 mAh

  • Pituus - 166 mm

  • Kokonaiskorkeus - 175 mm

  • Leveys - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045012322

Sähkönumero

7123868

Toimittajan tuotenumero

TEA022

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

24000 mAh

Pituus:

166 mm

Kokonaiskorkeus:

175 mm

Leveys:

125 mm

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

10...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

8700 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TEA022 24Ah/12V suljettu lyijyakku

Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin