TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA024D LYIJYAKKU 150AH/12V

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 150000 mAh

  • Pituus - 485 mm

  • Kokonaiskorkeus - 172 mm

  • Leveys - 240 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045012353

Sähkönumero

7123871

Toimittajan tuotenumero

TEA024D

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

150000 mAh

Pituus:

485 mm

Kokonaiskorkeus:

172 mm

Leveys:

240 mm

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

10...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

47000 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TEA024D 150 Ah/12V suljettu lyijyakku

Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin