TEKNOWARE - Tapsa-turvavalokeskus - TK2305 230V 5 x 120W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045003405
Sähkönumero
7118806
Toimittajan tuotenumero
TK2305
Tukkuerä
1
Teho:
600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
419 mm
Leveys:
244 mm
Korkeus:
601 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
TK23xx
TK23-sarja on toimiva ratkaisu pieniin ja keskisuuriin kiinteistöihin, joiden valaisintarve on vähäinen. TK23-turvavalokeskukset toimivat myös tiloissa, joissa keskusakustojärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin. Hakkuritekniikkaan perustuvat konvertterit mahdollistavat kompaktin 24V akuston käyttämisen 230V järjestelmässä.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 230 VDC
- akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 1-8 ryhmälähtöä
- yhteensä max. 160 valaisinta




