Varastointi päättyy

TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TST9602 VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ

Teknoware Oy
KopioiKopioi
TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TST9602 VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045011370

Sähkönumero

7123836

Toimittajan tuotenumero

TST9602

Tukkuerä

TST9602

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

muu

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauspisteiden määrä:

2

TST9602 osoiteyksikkö 230VAC/DC