TEKNOWARE - TilavahTi - TST6802 TILAVAHTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Soveltuu kytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045007984
Sähkönumero
7118949
Toimittajan tuotenumero
TST6802
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
3
Tilavahti®
Tilavahti® mahdollistaa turvavalaisimien paikallisen ohjauksen keskusakustojärjestelmässä. Se valvoo sähköverkkoa ryhmäkeskuskohtaisesti ja ohjaa paikallisia turvavalaisimia.
Paikallinen ohjaus mahdollistaa sen, että turvavalot kytkeytyvät päälle jos ryhmäkeskuksen normaalivalaistuksen sähkönsyötössä ilmenee häiriöitä. Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet voidaan kytkeä samaan ryhmäkaapeliin.
Näin se toimii
Tilavahti® asennetaan turvavalaisimien ryhmäkaapeliin ennen turvavalaisimia. Tilavahtiin tuodaan jännitetieto alueen ryhmäkeskukselta ja se tunnustelee ryhmäkeskuksen vaiheita. Kun vaiheissa on puutteita, tieto välittyy Tilavahdin kautta ajoittain toimiville turvavalaisimille ja ne kytkeytyvät päälle. Normaalin sähköverkon palautuessa turvavalaisimet toimivat noin 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen ne sammuvat automaattisesti, (jos viiveasetus on 0 minuuttia).
Sähkökatkoilmoitukset reaaliajassa
TST6804- ja TST6805-laitteissa on myös kytkinohjaustulo, trimmeri tai DIP-kytkin. Niillä säädetään kuinka pitkään valaisimet pysyvät päällä normaalisyötön palautuksen jälkeen (0-15 minuuttia).
Laitteiden relelähtöä voidaan käyttää myös antamaan hälytys paikallisesta sähkökatkosta. Tilavahtijärjestelmässä olevien ajoittain toimivien turvavalaisimien on oltava osoitteellisia (tyyppikoodin lopussa on K-kirjain).




