TEKNOWARE - TURVA 6 230VAC/DC KONTROL LED - TWT0651WK 230VAC/DC IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 7.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045010458
Sähkönumero
4211224
Toimittajan tuotenumero
TWT0651WK
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
7.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
84 mm
Pituus:
267 mm
Korkeus/syvyys:
63 mm
Upotusleveys:
60 mm
Upotuspituus:
270 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
54...59 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
345...0 lm
Turva 6
Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.
Turva 6 on roiskevesisuojattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.
Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitin turvavalaisimena.