TEKNOWARE - Turvavalaisi SOLID ZONE LOWBAY - TWT3252WM 230 VAC IP65 1H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 36 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
SOLID ZONE LOWBAY
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045021447
Sähkönumero
4211249
Toimittajan tuotenumero
TWT3252WM
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
550...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SOLID Zone Lowbay
SOLID Zone Lowbay on kehitetty avointen alueiden turvavalaistukseen. Korkea kotelointiluokka (IP65) takaa sen, että valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu. Se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.
Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.






