TEKNOWARE - Turvavalaisin Slimspot - TWT9751WK 230VAC/DC IP20 YP

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

47 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045018263

Sähkönumero

4281965

Toimittajan tuotenumero

Y9751WK

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

5.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

103 mm

Pituus:

103 mm

Korkeus/syvyys:

42 mm

Ulkohalkaisija:

103 mm

Upotushalkaisija:

75 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

40 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

41...45 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

155...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SLIMSPOT 230 VAC/DC OSOITT LED-TURVAVALAISIN IP20 UPPO YKSITTÄISPAKKAUS

Slimspot
Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen. Valaisimet eivät erotu tilan arkkitehtuurista.

Valaisin käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on suunniteltu siten, että LED-valo ei muodosta häiritsevän kirkasta valopistettä.