TEKNOWARE - Turvavalaisin STAMINA - TWS5292WA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045023793
Sähkönumero
4226356
Toimittajan tuotenumero
TWS5292WA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
hopea
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
100 mm
Pituus:
265 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...35 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
87 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
32...0 lm
Stamina Zone TWS5292WA on suunniteltu vastaamaan haastavien käyttökohteiden vaatimuksia.
IK10-luokituksella Stamina on suojattu jopa 20 joulea kohden (5 kg:n paino pudotettuna 40 cm:n korkeudelta). Valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä IP65-luokituksen mukaisesti. Escap-superkondensaattori antaa vankan ulostulojännitteen yhden tunnin kapasiteetista jopa pakkasella jopa -25°C (-13 °F). Staminaa voidaan käyttää 300 lumenin voimakkaana yleisvalona, kun se on liitetty verkkovirtaan. Valaisin voidaan asentaa usealla eri tavalla. Tämä malli on varustettu langattomalla Aalto-valvonnalla ja Lumi Test -itsetestauksella.




