TEKNOWARE - Turvavalaisin Turva 6 - TWT0652WM 230VAC IP44 1H

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiCd

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045009681

Sähkönumero

4211181

Toimittajan tuotenumero

TWT0652WM

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

84 mm

Pituus:

267 mm

Korkeus/syvyys:

63 mm

Upotusleveys:

60 mm

Upotuspituus:

270 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

13...14 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

125...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turva 6 TWT0652WM 230VAC LED 1h akku + Lumi Test itsetestaus-ominaisuus

Turva 6
Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitin turvavalaisimena.