TEKNOWARE - Turvavalaisin Turva 82 - TWT8251WH 230VAC/DC IP44 YP

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 14 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

101 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045017808

Sähkönumero

4281919

Toimittajan tuotenumero

Y8251WH

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

125 mm

Pituus:

350 mm

Korkeus/syvyys:

93 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

66...72 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1005...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TURVA 82 HIGHBAY 230 VAC/DC LED-TURVAVALAISIN IP44 YKSPAKK

Turva 82
Turva 82 on korkean tilan LED-turvalaisin, jossa on katto- ja seinäasennus vakiona. Turva 82 voidaan asentaa 4-20 metrin korkeuteen.

Turva 82 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisen asennuslevyn ansiosta.

Turva 82 -perheen valaisimet soveltuvat roiskevesisuojauksen ansiosta myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.