TEKNOWARE - Turvavalaisin Zonespot II - TWS0492WA 230VAC IP20 1H YP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Zonespot II Lowbay
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045017198
Sähkönumero
4281558
Toimittajan tuotenumero
Y0492WA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
100 mm
Pituus:
100 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
Ulkohalkaisija:
100 mm
Upotushalkaisija:
75 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
45 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
12...13 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
80...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.





