TEKNOWARE - Turvavalaisin Zonespot II - TWT9252WA 230VAC IP44 1H

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

47 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045019291

Sähkönumero

4280962

Toimittajan tuotenumero

TWT9252WA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Rungon väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...35 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

50 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

255...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Zonespot II Lowbay 230VAC LED-turvavalaisin TWT9252WA

Zonespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.
IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.