TEKNOWARE - Turvavalaisintarvike - PB9007 PEITTOLEVY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 268 mm
Leveys - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011523
Sähkönumero
4211284
Toimittajan tuotenumero
PB9007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
268 mm
Leveys:
125 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
25 m
PB9007 peittolevy Opas 90
PB9007-peittolevy Opas 90 -valaisimelle
PB9007-peittolevy Opas 90 -valaisimelle