TEKNOWARE - Turvavalaisintarvike - TWT9000 RIPUSTUSKANNATIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1000 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011561
Sähkönumero
4211302
Toimittajan tuotenumero
TWT9000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1000 mm
Leveys:
115 mm
Korkeus:
40 mm
TWT9000 Ripustukannatin Opas 90 -valaisimelle
TWT9000-ripustuskannatin Opas 90 -valaisimelle
TWT9000-ripustuskannatin Opas 90 -valaisimelle