TEKNOWARE - Turvavalaisintarvike - TWT9001 UPPOASENNUSKEHYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 326 mm
Korkeus - 94 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011547
Sähkönumero
4211298
Toimittajan tuotenumero
TWT9001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
326 mm
Korkeus:
94 mm
TWT9001 uppoasennuskehys Opas 90 -valaisimelle
TWT9001-uppoasennuskehys Opas 90 -keskusakustojärjestelmän valaisimille
TWT9001-uppoasennuskehys Opas 90 -keskusakustojärjestelmän valaisimille




