TEKNOWARE - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6524CP 230V 24 x 250W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tapsa Control
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018393
Sähkönumero
7123925
Toimittajan tuotenumero
TKT6524CP
Tukkuerä
1
Teho:
2000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
276 mm
Leveys:
606 mm
Korkeus:
781 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
TKT65xxCx
TKT65xxCX-sarjan turvavalokeskus, kuten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti. Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. Ovellisten IP34-suojausluokalla varustettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
- samaan ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta





