TEKNOWARE - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6608CP 230V 8 x 350W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 5600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tapsa Control
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018331
Sähkönumero
7123920
Toimittajan tuotenumero
TKT6608CP
Tukkuerä
1
Teho:
5600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
262 mm
Leveys:
872 mm
Korkeus:
690 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Tapsa Control TKT66xxCx
Suosittelemme TKT66-sarjaa erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin, ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä hajautetaan useampiin itsenäisiin alueisiin. TKT66-sarjan turvavalokeskukset tarjoavatkin tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. TKT66-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentaminen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 220-240 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
- 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
- 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.





