TEKNOWARE - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6824C 230V 24 x 350W

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6000 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP31

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045009636

Sähkönumero

7118972

Toimittajan tuotenumero

TKT6824C

Tukkuerä

1

Teho:

6000 W

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

512 mm

Leveys:

800 mm

Korkeus:

1930 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

TKT6824C 230 V osoitteellinen turvavalokeskus, 24 ryhmää à 350W

Tapsa Control TKT68xxC
TKT68-sarjan turvavalokeskus tarjoaa ti­laa säästävän ja tehokkaan turvavalaistus­ratkaisun. Keskus sisältää akkutilan, joten se sopii sijoitettavaksi paikkoihin, joissa on rajallisesti tilaa. Suosittelemme TKT68-sarjalaisia erityi­sesti keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. TKT68XXC mahdollistaa myös keskus-akustojärjestelmän hajauttamisen useam­piin itsenäisiin alueisiin. TKT68-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentami­nen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Tekniset ominaisuudet
  • syöttöjännite 220-240 VAC
  • lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
  • lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
  • akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
  • sisältää tilan 65 Ah akulle
  • yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
  • 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
  • 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia