TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TKT6500P AKKUKOTELO IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - lattia-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1585 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 166 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6438045014241
Sähkönumero
7123919
Toimittajan tuotenumero
TKT6500P
Tukkuerä
1
Asennustapa:
lattia-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1585 mm
Leveys:
441 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
279 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
239 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
0
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TKT6500P-akkukotelo, IP34, akkutila 6 x12 V / 100 Ah




