TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TKT6512B 230V 12 x 250W

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045004358

Sähkönumero

7118838

Toimittajan tuotenumero

TKT6512B

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

518 mm

Leveys:

239 mm

Korkeus:

765 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

TKT6512B 230V perinteinen turvavalokeskus, 12 ryhmää à 250 W

TKT65xxBx
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään kes­kisuurta määrää valaisimia. Se sopii keski­suuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokes­kukset ovat ovellisia ja kotelointiluokal­taan IP34.

Tekniset ominaisuudet
  • syöttöjännite 230 VAC
  • lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
  • lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
  • akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
  • 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyypistä riippuen