TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TKT6608C 230V 8 x 350W

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2800 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045007748

Sähkönumero

7118925

Toimittajan tuotenumero

TKT6608C

Tukkuerä

1

Teho:

2800 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

600 mm

Leveys:

240 mm

Korkeus:

780 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

TKT6608C 230V osoitteellinen turvavalokeskus, 8 ryhmää à 350 W

Tapsa Control TKT66xxCx
Suosittelemme TKT66-sarjaa erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin, ja suuriin kiin­teistöihin, joissa keskusjärjestelmä hajau­tetaan useampiin itsenäisiin alueisiin. TKT66-sarjan turvavalokeskukset tarjo­avatkin tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. TKT66-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentaminen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtö­ryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Tekniset ominaisuudet
  • syöttöjännite 220-240 VAC
  • lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
  • lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
  • akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
  • yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
  • 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
  • 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.