TEKNOWARE - Turvavalolaite - TW77002 230VAC 5-9W TC-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - purkauslamppu
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Etäkytkimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045000022
Sähkönumero
4210602
Toimittajan tuotenumero
TW77002
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
purkauslamppu
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
TW77002
Turvavalolaite (TW77002 230VAC 5-9 W TC-E 4-13 W TL 1 h akku, 3,6 V/ 1,5 Ah) soveltuu myös T5-loisteputkille, sisältää akun ja elektroniikan. Asennus valaisinrungon sisäpuolelle.



