TEKNOWARE - Turvavalolaite - TW77011 230VAC 11W TC-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - purkauslamppu
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Etäkytkimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045000015
Sähkönumero
4210601
Toimittajan tuotenumero
TW77011
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
purkauslamppu
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
TW77011
Turvavalolaite TW77011 (230VAC TW77011 230VAC ≥ 11 W TC-E 15-58 W TL 1 h akku 6 V / 2,3 Ah) IP 67. Soveltuu myös T5-loisteputkille. Sisältää akun ja elektroniikan. Asennus valaisinrungon ulkopuolelle (Max 1 m valaisimesta).



