TEKNOWARE - Upotuskeh turvavalaisintarvike - TWT9001B UPPOASENNUSKEHYS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 326 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012377
Sähkönumero
4281044
Toimittajan tuotenumero
TWT9001B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
326 mm
Leveys:
2 mm
Korkeus:
94 mm
TWT9001B-upotuskehys Opas 90 -yksikkövalaisimille
TWT9001B-upotuskehys Opas 90 (TWT90/TWS90) -yksikkövalaisimille
TWT9001B-upotuskehys Opas 90 (TWT90/TWS90) -yksikkövalaisimille