TEKNOWARE - Upotuskehys - TWT8101 UPPOASENNUSKEHYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 468 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012209
Sähkönumero
4281037
Toimittajan tuotenumero
TWT8101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
468 mm
Leveys:
2 mm
Korkeus:
83 mm
TWT8101-upotoskehys TWT81-keskusakustojärjestelmän valaisimelle, upotusaukko 45x415mm
Upotuskehys Opas 81, TWT81-keskusakustojärjestelmän valaisimelle, upotusaukko 45x415mm
Upotuskehys Opas 81, TWT81-keskusakustojärjestelmän valaisimelle, upotusaukko 45x415mm





