TEKNOWARE - Virtalähde - W030010 SISÄINEN VIRTALÄHDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 142 mm
Leveys - 103 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045014098
Sähkönumero
7123916
Toimittajan tuotenumero
W030010
Tukkuerä
1
Pituus:
142 mm
Leveys:
103 mm
Korkeus:
38 mm
W030010-sisäinen virtalähde, XST0202, TKT65,-66,-67-turvavalokeskuksille (ennen 2012 valm. keskuksiin)
W030010-sisäinen virtalähde, XST0202, TKT65,-66,-67-turvavalokeskuksille (ennen 2012 valm. keskuksiin)
W030010-sisäinen virtalähde, XST0202, TKT65,-66,-67-turvavalokeskuksille (ennen 2012 valm. keskuksiin)



