TELE-TUKKU - Adapteri - BNC NAARAS/NAARAS 75 OHM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075597512
Sähkönumero
7559751
Toimittajan tuotenumero
205220175
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
NAARAS7NAARAS 75 OHMIA
BNC NAARAS/NAARAS adapteri 75 OHM
BNC NAARAS/NAARAS adapteri 75 OHM


