TELE-TUKKU - Antenni - 4G/5G paneeliant N-naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 7 dBi
Ympärisäteilevä - ei
Liitäntätyyppi - N
Asennustapa - suora asennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401902
Toimittajan tuotenumero
SYP738NF
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
7 dBi
Ympärisäteilevä:
ei
Liitäntätyyppi:
N
Asennustapa:
suora asennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Polarisaatio:
pystysuora
Kytkentätapa:
pistotulppa
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.3 m
Korkeus:
207 mm
Leveys:
180 mm
Syvyys:
42 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...70 °C
Taajuusalue 1:
698...3800 GHz
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
SYP738NF -paneeliantenni ulko- tai sisäasennuksiin.
Tekniset tiedot:
- Taajuus 690-960 / 1710-3800 MHz
- Etu/takasuhde > 12 / 18 dB
- Vahvistus 5/7 dBi
- VSWR =2.0
- Vaakakeila 68°
- Pystykeila 58°
- Polarisaatio Vertikaali
- Maksimi tuloteho 50W
- Impedanssi 50 Ohm
- Liitin N-naaras
- Materiaali ABS
- Seinä- ja mastokiinnitys (Ø30-Ø50mm)
- Mitat 207 x 180 x 42 mm
- Paino 200g
- Käyttölämpötila -40 - +70ºC


