TELE-TUKKU - Antenni - 4G/5G/WLAN ympsät ant 5m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 7 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - suora asennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055416014474

Sähkönumero

7402015

Toimittajan tuotenumero

B4BE-6-60-5SP

Tukkuerä

10

Tehovahvistus:

7 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

suora asennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Polarisaatio:

pystysuora

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

5 m

Korkeus:

168 mm

Leveys:

48 mm

Syvyys:

48 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...85 °C

Taajuusalue 1:

0.617...6 GHz

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

4G/5G/WLAN/LTE-ympsät 5/7 dBi 617-6000 5m SMA-uros



2G/3G/4G/5G ympärisäteilevä antenni.
Helposti asennettava, seinä- tai mastokiinnikkeinen

B4BE tuotteet on suunniteltu 2G-, 3G-, -4G ja 5G taajuuksille tarjoamaan edullinen signaalipeitto. Antennit on suunniteltu seinä- ja mastokiinnitykseen. Ne ovat säänkestäviä, minkä ansiosta antennit voidaan sijoittaa ulkona sellaiseen paikkaan jossa signaali on voimakkain.

Ympärisäteilevä antenni asentuu nopeasti GSM/LTE –verkkoon ja sitä voidaan hyödyntää 2G-, 3G-, -4G ja 5G -sovelluksissa maailmanlaajuisesti.

Antenni tarjoaa ihanteellisen ratkaisun modeemilaitteiden langattomaan tiedonsiirtoon erilaisissa laitekohtaisissa sovelluksissa, sekä yritys- että kotikäytössä.

Taajuus: 617 - 960 / 1710 - 6000 MHz
Vahvistus: 617 -960 MHz 2 dBi, 1710 - 2700 MHz 3.5 dBi,
3400-3800 MHz 5 dBi, 4900-6000 Mhz 7dBi
Tehokkuus (sis. kaapelit) >70%
VSWR: <2,5 : 1
Mitat: 164 x Ø 48 mm
Kaapeli: 5 m, SMA-uros
Lämpötila-alue: -40-+85 ºC