TELE-TUKKU - Antenni - Ind.silm.kaapeli 2x10mm 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280461167
Sähkönumero
7402204
Toimittajan tuotenumero
RC02-50
Tukkuerä
1
RC01-50 - Induktiosilmukkakaapeli 10mm kuparifolio - 100m/rulla
RC02-50 - Induktiosilmukkakaapeli 2x10mm kuparifolio - 50m/rulla
RC02-100 kuparifolio on yksinkertainen ja huomaamaton ratkaisu induktiosilmukka kohteissa. Tämä kaapeli voidaan asentaa useimpien päällysteiden, kuten maton, puun, laattojen, korkkimaton, laminaatin tai vinyylin alle!
Kuparinauhan leveys on 2x10 mm, paksuus 0,1 mm. Eristetty Malinex-teipillä, jonka paksuus on 0,05 mm.
Vastus on suunnilleen 10mO / m.
Kytkentä liitäntäkaapelilla (OP-LI-xxx) vahvistimeen on erittäin yksinkertainen, käyttäen liittimiä C10-RC ja puristaen se liitäntäkaapeliin ja kuparifolioon.
Tekniset tiedot:
Poikkipinta 2x1 mm2
Pituus 50m
Paino 1,2kg
RC02-50 - Induktiosilmukkakaapeli 2x10mm kuparifolio - 50m/rulla
RC02-100 kuparifolio on yksinkertainen ja huomaamaton ratkaisu induktiosilmukka kohteissa. Tämä kaapeli voidaan asentaa useimpien päällysteiden, kuten maton, puun, laattojen, korkkimaton, laminaatin tai vinyylin alle!
Kuparinauhan leveys on 2x10 mm, paksuus 0,1 mm. Eristetty Malinex-teipillä, jonka paksuus on 0,05 mm.
Vastus on suunnilleen 10mO / m.
Kytkentä liitäntäkaapelilla (OP-LI-xxx) vahvistimeen on erittäin yksinkertainen, käyttäen liittimiä C10-RC ja puristaen se liitäntäkaapeliin ja kuparifolioon.
Tekniset tiedot:
Poikkipinta 2x1 mm2
Pituus 50m
Paino 1,2kg


