TELE-TUKKU - Antennikaapeli - Ecoflex 10 Plus Heatex Cca K102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.85 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
102 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280459706
Sähkönumero
0259123
Toimittajan tuotenumero
EFL10PHX
Tukkuerä
102
Sisäjohtimen halkaisija:
2.85 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.25 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
80 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
80 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...85 °C
Ecoflex 10 Plus Heatex on halogeenivapaa ja palosuojattu 50 Ohm koaksiaalikaapeli käytettäväksi 4G/5G ja WLAN-verkoissa rakennuksissa, laitoksissa, laivoissa ja vaarallisilla alueilla jossa tarvitaan palonkestävyyttä ja alhaisia päästöjä tulipalon sattuessa. Vähähäviöisten kaapeleiden voimakkaan kysynnän kasvun myötä, ja jotka täyttävät kaikki edellä mainuttuja koskevia vaatimuksia, johtivat Heatex-vaipalla varustettujen Ecoflex-kaapeleiden kehittämiseen.
Ecoflex Heatex-kaapelit ovat paloturvallisia, eivät syty helposti ja niiden palon eteneminen on erittäin vähäistä. Ja koska Heatex-kaapelit on savuttomia ja halogeenittomia, poistumisreitit näkyvät paremmin tulipalon sattuessa eivätkä täyty syövyttävillä kaasuilla. Sitä vastoin tavalliset koaksiaalikaapelit joissa on PVC-kuori, eivät ole halogeenittomia ja toimivat tulipalon levittäjänä, joten niitä ei voida käyttää vaarallisilla alueilla.
Heatex -kuoren UV -kestävyys mahdollistaa myös ulkoasennuskäytön.
Ecoflex 10 Plus Heatexissa on seitsemän kuparilla päällystettyjä alumiinijohdinta. Pinnan viimeistely ja HF ??-ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin tavanomaisilla kuparisäikeillä. Toinen etu on kaksoissuojaus: päällekkäin oleva kuparikalvo ja kuparipunos varmistavat korkean suojauskerroimen joka on> 90 dB 1 GHz: llä. Palosuojaluokituksella Cca Ecoflex 10 Plus Heatex on hyväksytty asennettavaksi julkisiin rakennuksiin sekä sertifioitu rautateiden sisä- ja ulkokäyttöön standardin EN45545-2 vaatimusten R15 ja R16 mukaisesti.
Sisäjohtimen halkaisija: 2,85 mm
PE-eriste 7,25 mm
Ulkohalkaisija: 10,2 mm
Vaimennus @ 1 GHz / 100m: 13,49 dB
Minimitaivutussäde: 40 mm (kertataivutus), 80 mm (15 toistoa)
Paino: 10,6 kg / 100m
Impedanssi: 50 Ohm
UV -suojattu
CPR-luokitus Cca s1, D0, a1
Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°
TELE-TUKKU -tuote
Tutustu TELE-TUKKU-sarjaan


