TELE-TUKKU - Antennikaapeli-HF - 1/2" vuotava kaapeli FRNC

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.48 mm

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Suojakerrosten lukumäärä - 1

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002592405

Sähkönumero

0259240

Toimittajan tuotenumero

RMC12CLHLFR

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

1.48 mm

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Suojakerrosten lukumäärä:

1

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Paino:

0.232 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

alumiini

Sisäjohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

muu

Ulkojohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen halkaisija:

12.4 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

200 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...85 °C

RMC12CLHLFR 1/2" Vuotava antennikaapeli, FRNC, 50ohm, 75-2900 MHz, Eca



EUCARAY RMC 12 CL on säteilevä antennikaapeli, joka toimii parhaiten 2,4 GHz: n taajuudella, esim. käytettäväksi WLAN-verkon kanssa rakennuksissa, tunneleissa, rautateissä ja tuotantoympäristössä. 1/2 tuuman koossa on pieni paino ja pieni taivutussäde.

Tekniset tiedot:
Taajuusalue MHz 30-2500, toimii parhaiten 2400-2485 MHz
Kaapelityyppi RMC (Radiated Mode Cable) Aukkoja lyhyin välein
Impedanssi 50 Ohm
Nopeuskerroin 88 %
Sisäjohdin mm 4.8
Ulkojohdin mm 12.4
Ulkovaippa mm 15.5
Pienin taivutussäde mm 200 Paino kg/m 0,232 Aukot indikoitu kohokuvioidulla viivalla vastakkaisella puolella


Vaimennus:
75 MHz 1.87 dB/100m C50% 54dB C95% 66dB
150 MHz 2.75 dB/100m C50% 64dB C95% 75dB
225 MHz 3.42 dB/100m C50% 62dB C95% 66dB
450 MHz 4.96 dB/100m C50% 65dB C95% 69dB
900 MHz 7.32 dB/100m C50% 63dB C95% 73dB
1800 MHz 11.94 dB/100m C50% 59dB C95% 67dB
1900 MHz 12.45 dB/100m C50% 59dB C95% 67dB
2200 MHz 13.90 dB/100m C50% 58dB C95% 67dB
2400 MHz 14.71 dB/100m C50% 54dB C95% 60dB
2500 MHz 15.05 dB/100m C50% 59dB C95% 67dB

Resonanssi taajuudet: MHz 156,469,781,1094,1406,1718,2031,2344
Suositeltu kiinnike väli: 0,5m Etäisyys seinään suositus / minimi: mm 80-180