TELE-TUKKU - Antennikaapeli-HF - 7/8" vuotava kaapeli FRNC

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 9.2 mm

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Suojakerrosten lukumäärä - 1

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002592412

Sähkönumero

0259241

Toimittajan tuotenumero

RMC78BHLFR

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

9.2 mm

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Suojakerrosten lukumäärä:

1

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Paino:

400 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

muu

Ulkojohtimen pintakäsittely:

tinattu

Ulkojohtimen halkaisija:

23.5 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

27 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

350 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...85 °C

RMC78BHLFR, 7/8" Vuotava antennikaapeli FRNC 50ohm, Ø 27,8 mm, Cca

EUCARAY RMC 7/8"" CL on säteilevä antennikaapeli, joka toimii parhaiten TETRA, GSM900MHz ja GSM-R taajuuksilla, esim. käytettäväksi rakennuksissa, tunneleissa, rautateissä ja tuotantoympäristössä. 7/8 tuuman koossa on pieni vaimennus ja pieni taivutussäde.

Tekniset tiedot:
Taajuusalue MHz 30-2400, toimii parhaiten TETRA, GSM-900, GSM-R
Kaapelityyppi RMC (Radiated Mode Cable) Aukkoja lyhyin välein
Impedanssi 50 Ohm
Nopeuskerroin 88 %
Sisäjohdin mm 9.2 Ulkojohdin mm 23.5
Ulkovaippa mm 27
Pienin taivutussäde mm 350
Paino kg/m 0,400 Aukot indikoitu kohokuvioidulla viivalla vastakkaisella puolella

Vaimennus:
75 MHz 1.30 dB/100m C50% 56dB C95% 67dB
150 MHz 1.62 dB/100m C50% 60dB C95% 65dB
225 MHz 1.91 dB/100m C50% 62dB C95% 72dB
380 MHz 2.47 dB/100m C50% 60dB C95% 64dB
450 MHz 2.72 dB/100m C50% 59dB C95% 63dB
790 MHz 3.84 dB/100m C50% 54dB C95% 57dB
870 MHz 4.10 dB/100m C50% 53dB C95% 56dB
900 MHz 4.19 dB/100m C50% 53dB C95% 56dB
960 MHz 4.38 dB/100m C50% 52dB C95% 55dB
1800 MHz 6.97 dB/100m C50% 66dB C95% 78dB
2170 MHz 8.08 dB/100m C50% 65dB C95% 76dB
2400 MHz 8.77 dB/100m C50% 64dB C95% 75dB

Resonanssi taajuudet: MHz 156,469,781,1094,1406,1718,2031,2344
Suositeltu kiinnike väli: 0,5m Etäisyys seinään suositus / minimi: mm 80-180