Varastointi päättyy

TELE-TUKKU - IEC uros / 2xnaaras - 334850K

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Maksimi haaravaimennus - 3 dB

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Kytkentätapa - coaxial (IEC)

  • Taajuus - 5...860 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075594603

Sähkönumero

7559460

Toimittajan tuotenumero

334850K

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Maksimi haaravaimennus:

3 dB

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

coaxial (IEC)

Taajuus:

5...860 MHz

Maksimi läpimenovaimennus:

3 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

334850K IEC T-haaroit uros-2xnaaras