Etusivu

TELE-TUKKU - Kaiutin 165mm 4ohm musta IP65 - FR16WPB

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Kaiutin 165mm 4ohm musta IP65 - FR16WPB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - musta

  • Äänenvoimakkuus - 86 dB

  • Lähetystekniikka - 8 Ohm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Maksimiteho - 80 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280441831

Sähkönumero

7935068

Toimittajan tuotenumero

FR16WPB

Tukkuerä

1

Rungon väri:

musta

Äänenvoimakkuus:

86 dB

Lähetystekniikka:

8 Ohm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimiteho:

80 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Kosteantilankaiutin 60W/80w,4, IP65 160mm