TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli - Kaiutinaapeli FRNC 4*6,0 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460955
Sähkönumero
0259142
Toimittajan tuotenumero
SCH4060
Tukkuerä
1
Kaiutinaapeli FRNC 4*6,0mm² kierretty, kiinteisiin asennuksiin, Musta
Klotz SCH4060 Kaiutinkaapeli - LHC 4 x 6,0 mm² - FRNC - CPR Dca - Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
4x6,0 mm2 84x0,30mm 3 O/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,32 kg/m
Klotz SCH4060 Kaiutinkaapeli - LHC 4 x 6,0 mm² - FRNC - CPR Dca - Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
4x6,0 mm2 84x0,30mm 3 O/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,32 kg/m


