TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli - Kaiutinaapeli FRNC 8*2,5 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280461150
Sähkönumero
0259143
Toimittajan tuotenumero
SCH8025
Tukkuerä
300
Kaiutinaapeli FRNC 8*2,5 mm² kierretty, kiinteisiin asennuksiin, Musta
Klotz SCH4025 Kaiutinkaapeli - LHC 8 x 2,5 mm² - FRNC - CPR Dca
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
8x2,5 mm2 50x0,25mm 7 O/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,14 kg/m
Klotz SCH4025 Kaiutinkaapeli - LHC 8 x 2,5 mm² - FRNC - CPR Dca
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
8x2,5 mm2 50x0,25mm 7 O/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,14 kg/m


