TELE-TUKKU - Koaksiaalikaapeli 50ohm - Ecoflex15 Plus Heatex Cca

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Koaksiaalikaapeli 50ohm - Ecoflex15 Plus Heatex Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 4.5 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 102 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280459799

Sähkönumero

0259130

Toimittajan tuotenumero

EFL15PHX

Tukkuerä

102

Sisäjohtimen halkaisija:

4.5 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

alumiini

Sisäjohtimen pintakäsittely:

kuparoitu

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

11.3 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.6 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

140 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

140 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

70 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-55...85 °C

Ecoflex 15. Halogeeniton FRNC-vaippa CPR-luokka Cca 102 m kela

Ecoflex 15 Plus Heatex on halogeenivapaa ja palosuojattu 50 Ohm koaksiaalikaapeli käytettäväksi 4G/5G ja WLAN-verkoissa rakennuksissa, laitoksissa, laivoissa ja vaarallisilla alueilla jossa tarvitaan palonkestävyyttä ja alhaisia päästöjä tulipalon sattuessa. Vähähäviöisten kaapeleiden voimakkaan kysynnän kasvun myötä, ja jotka täyttävät kaikki edellä mainuttuja koskevia vaatimuksia, johtivat Heatex-vaipalla varustettujen Ecoflex-kaapeleiden kehittämiseen.

Ecoflex Heatex-kaapelit ovat paloturvallisia, eivät syty helposti ja niiden palon eteneminen on erittäin vähäistä. Ja koska Heatex-kaapelit on savuttomia ja halogeenittomia, poistumisreitit näkyvät paremmin tulipalon sattuessa eivätkä täyty syövyttävillä kaasuilla. Sitä vastoin tavalliset koaksiaalikaapelit joissa on PVC-kuori, eivät ole halogeenittomia ja toimivat tulipalon levittäjänä, joten niitä ei voida käyttää vaarallisilla alueilla.
Heatex -kuoren UV -kestävyys mahdollistaa myös ulkoasennuskäytön.

Ecoflex 15 Plus Heatexissa on seitsemän kuparilla päällystettyjä alumiinijohdinta. Pinnan viimeistely ja HF ??-ominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin tavanomaisilla kuparisäikeillä. Toinen etu on kaksoissuojaus: päällekkäin oleva kuparikalvo ja kuparipunos varmistavat korkean suojauskerroimen joka on> 90 dB 1 GHz: llä. Palosuojaluokituksella Cca Ecoflex 10 Plus Heatex on hyväksytty asennettavaksi julkisiin rakennuksiin sekä sertifioitu rautateiden sisä- ja ulkokäyttöön standardin EN45545-2 vaatimusten R15 ja R16 mukaisesti.


Sisäjohtimen halkaisija: 4,5 mm
PE-eriste 11,3 mm
Ulkohalkaisija: 14,6 mm
Vaimennus @ 1 GHz / 100m: 9,80 dB
Minimitaivutussäde: 60 mm (kertataivutus), 120 mm (15 toistoa)
Paino: 1,84 kg/ 1m
Impedanssi: 50 Ohm
UV -suojattu
CPR-luokitus Cca s1, d0, a1

Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°

TELE-TUKKU -tuote

Tutustu TELE-TUKKU-sarjaan