TELE-TUKKU - Kuitujatkoskone - Kuitujatkoskone sis. leikkurin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - fuusioliitos
Kohdistus - ytimen mukaan
Soveltuu lattakaapelille - kyllä
Lisämonitoriliitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460320
Sähkönumero
6440202
Toimittajan tuotenumero
FSP200-KIT1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
fuusioliitos
Kohdistus:
ytimen mukaan
Soveltuu lattakaapelille:
kyllä
Lisämonitoriliitäntä:
ei
Kuitujatkoskone sis. leikkurin ytimen mukaan kohdistuva
FSP200 Kuitujatkoskone sisältäen kuituleikkurin
FSP200 - kuitujatkoskone käyttää ytimen mukaan kohdistustekniikkaa, jonka avulla käyttäjä voi 'hitsata' luotettavasti valokuitukaapelit pienillä liitoshäviöillä niin lyhyessä ajassa kuin seitsemässä sekunnissa. Intuitiivinen käyttöliittymä pitää oppimiskäyrän lyhyenä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden olla tuottava hyvin lyhyessä ajassa. FTTx-, P2P-asennuksia ja kaikkia vakiokuituja tuetaan esivalmistelluilla liitosprofiileilla, joita voidaan muokata ja myöhemmin varastoida vaativimpiin kuitusovelluksiin.
Ominaisuudet:
• Ytimen mukaan kohdistuva
• Alhainen häviöliitosteknologia
• Seitsemän sekunnin hitsaus
• Viiden sekunnin käynnistysaika
• 200 täydellistä jatkosta akun latausta kohti
• Kompakti ja kevyt vaativimpiin töihin
• Yhteensopiva irrallisten putkikuitujen kanssa
• Kuvankaappaus ominaisuus
• Pudotus testattu 76cm
• Uunin lämmitysaika jopa 18 sekuntia
• Elektrodin käyttöikä jopa 5000krt.
• Mahdollisuus asettaa kuidulle vaimennusarvo
• Salasanasuojaus varkauksien estämiseksi
• Yhteensopiva liittimien, SC, LC, FC ja ST liitosten kanssa
• IP52-yhteensopiva
Tekniset tiedot:
• Tuetut kuitutyypit SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); BIF (G.657); EDF
• Tyyp.vaimennus 0.02 dB (SM); 0.01 dB (MM); 0.04 dB (DS); 0.04 dB (NZDS & BIF)
• Käynnistysmisaika 5sekuntia
• Hitsausaika 7sekuntia
• Uuni lämmitysaika 18sekuntia
• Näyttö 3.5\" LCD
Tempo FCL200 - Kuituleikkuri
FCL200 kuituleikkuri tarjoaa nopeat ja tarkat katkaisut, joita voidaan käyttää minkä tahansa kuituhitsauskoneen kanssa. Leikkuri pystyy katkaisemaan 200 mikronin, 250 mikronin, 900 mikronin ja 3 mm:n nauhakuidut. Mukana on jätesäiliö joka kerää kaikki kuitupään leikkaukset turvallisesti hävittämistä varten jousikäyttöisellä mekanismillaan.
FSP200 Kuitujatkoskone sisältäen kuituleikkurin
FSP200 - kuitujatkoskone käyttää ytimen mukaan kohdistustekniikkaa, jonka avulla käyttäjä voi 'hitsata' luotettavasti valokuitukaapelit pienillä liitoshäviöillä niin lyhyessä ajassa kuin seitsemässä sekunnissa. Intuitiivinen käyttöliittymä pitää oppimiskäyrän lyhyenä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden olla tuottava hyvin lyhyessä ajassa. FTTx-, P2P-asennuksia ja kaikkia vakiokuituja tuetaan esivalmistelluilla liitosprofiileilla, joita voidaan muokata ja myöhemmin varastoida vaativimpiin kuitusovelluksiin.
Ominaisuudet:
• Ytimen mukaan kohdistuva
• Alhainen häviöliitosteknologia
• Seitsemän sekunnin hitsaus
• Viiden sekunnin käynnistysaika
• 200 täydellistä jatkosta akun latausta kohti
• Kompakti ja kevyt vaativimpiin töihin
• Yhteensopiva irrallisten putkikuitujen kanssa
• Kuvankaappaus ominaisuus
• Pudotus testattu 76cm
• Uunin lämmitysaika jopa 18 sekuntia
• Elektrodin käyttöikä jopa 5000krt.
• Mahdollisuus asettaa kuidulle vaimennusarvo
• Salasanasuojaus varkauksien estämiseksi
• Yhteensopiva liittimien, SC, LC, FC ja ST liitosten kanssa
• IP52-yhteensopiva
Tekniset tiedot:
• Tuetut kuitutyypit SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); BIF (G.657); EDF
• Tyyp.vaimennus 0.02 dB (SM); 0.01 dB (MM); 0.04 dB (DS); 0.04 dB (NZDS & BIF)
• Käynnistysmisaika 5sekuntia
• Hitsausaika 7sekuntia
• Uuni lämmitysaika 18sekuntia
• Näyttö 3.5\" LCD
Tempo FCL200 - Kuituleikkuri
FCL200 kuituleikkuri tarjoaa nopeat ja tarkat katkaisut, joita voidaan käyttää minkä tahansa kuituhitsauskoneen kanssa. Leikkuri pystyy katkaisemaan 200 mikronin, 250 mikronin, 900 mikronin ja 3 mm:n nauhakuidut. Mukana on jätesäiliö joka kerää kaikki kuitupään leikkaukset turvallisesti hävittämistä varten jousikäyttöisellä mekanismillaan.


