TELE-TUKKU - Kuitumittaustarvike - Mittakuitu 500m ja matriisi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
PC/tulostinliitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460405
Sähkönumero
6705830
Toimittajan tuotenumero
LC-500
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
vaimennuksenmittalaite
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
Tempo LC-500 - Mittakuitu 500m kytkentäkuitu matriisilla
LC-500 on 500 metrin mittakuitu, soveltuu niin etu- kuin takamittakuituna. Käytetään yhdessä OTDR-kuitututka laitteiden kanssa kompensoimaan ns. kuollutta aluetta (EDZ), mitattaessa pitkiä kaapeliväliä. OTDR-kuitututkat eivät normaalisti pysty mittaamaan tarkasti mittauksen alkumetrejä ja vastaavasti kuituyhteyden loppua. Tähän tarkoitukseen tarvitaan mittakuituja.
LC-500 mittakuidussa myös kytkentämatriisi. UPC-hiotut SC-, FC-, LC- ja myös APC-hiotut LC- ja SC-liitännät.


