TELE-TUKKU - Kuitumittaustarvike - Mittakuitu 500m SC UPC SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 0 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460641
Sähkönumero
6705806
Toimittajan tuotenumero
LC500SCUPCSM
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
0 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
0 A
Tempo LC500SCUPCSM - Mittakuitu 500m SC UPC SM
LC500SCUPCSM on 500 metrin mittakuitu, soveltuu niin etu- kuin takamittakuituna. Käytetään yhdessä OTDR-kuitututka laitteiden kanssa kompensoimaan ns. kuollutta aluetta (EDZ), mitattaessa pitkiä kaapeliväliä. OTDR-kuitututkat eivät normaalisti pysty mittaamaan tarkasti mittauksen alkumetrejä ja vastaavasti kuituyhteyden loppua. Tähän tarkoitukseen tarvitaan mittakuituja.
Tekniset tiedot:
Kuitu G.652D (SM)
Vaimennus <1dB @1310nm
Hännät 3mm 1m
Liitin SC/APC x2
Koko 140x96x33mm
Paino 0,35kg
LC500SCUPCSM on 500 metrin mittakuitu, soveltuu niin etu- kuin takamittakuituna. Käytetään yhdessä OTDR-kuitututka laitteiden kanssa kompensoimaan ns. kuollutta aluetta (EDZ), mitattaessa pitkiä kaapeliväliä. OTDR-kuitututkat eivät normaalisti pysty mittaamaan tarkasti mittauksen alkumetrejä ja vastaavasti kuituyhteyden loppua. Tähän tarkoitukseen tarvitaan mittakuituja.
Tekniset tiedot:
Kuitu G.652D (SM)
Vaimennus <1dB @1310nm
Hännät 3mm 1m
Liitin SC/APC x2
Koko 140x96x33mm
Paino 0,35kg


