TELE-TUKKU - Kuitututka - OTDR Kuitututka, SC/APC SM

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - Mini OTDR 1310/1550 nm

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460399

Sähkönumero

6705870

Toimittajan tuotenumero

930XC-20C-APC-SC

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

Mini OTDR 1310/1550 nm

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

OTDR Kuitututka SC/APC SM 1310/1550nm, 35dB, 1m EDZ



Tempo OTDR Kuitututka 930XC-20C

Tehomittarilla ja Näkyvän valon laserilla 930XC OTDR on helppokäyttöinen, kaikilla ominaisuuksilla varustettu kädessä pidettävä testilaite, joka pystyy paikallistamaan tarkasti yksi- tai monimuotoisen valokuidun vian. 930XC mittaa myös heijastavien ja heijastamattomien tapahtumat kuidussa. Testiraportit luodaan helposti käyttämällä alan standardi-SOR-tiedostoja, jotka voidaan tallentaa PDF-tiedostona täydellistä dokumentointia varten.

930XC-20C APC / SC

Ominaisuudet:
• Löydä kuitulinkkien viat
• Mittaa kuitujen pituudet
• Suuri dynaaminen alue, jolla voit kuvata suuritehoisten komponenttien läpi
• Helppokäyttöinen \"yhden painikkeen\" käyttöliittymä \"Auto Test\" -tilassa
• Bellcore GR196 -yhteensopiva
• Optinen tehomittari, vakaa laserlähde ja visuaalinen vikahaku
• Ilmainen Trace Viewer -dokumentointiohjelma sisältyy
• Macrobend-analyysi
• Link Viewer - lineaarinen Pass / Fail-analyysi

Tekniset tiedot:
Aallonpituus: 1310/1550nm
Dynaaminen alue: 35dB
Kuollut alue: 1m Pulssi: 5...20us
Mittausalue: 0.3km ... 240km
Tallennus: Kyllä, 1000mittausta
Näkyvän valon laser: -3dBm;650nm
OPM aallonpituudet: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM alue: +6 ... -70dBm
Akku: NiMH; jopa 8tunnin jatkuva käyttö.
Paino: 0,87Kg
Mitat: 196x100x64mm