TELE-TUKKU - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6a-välij U/UTP musta 0,25m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6a-välij U/UTP musta 0,25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849554049

Sähkönumero

7234648

Toimittajan tuotenumero

55404

Tukkuerä

100

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.25 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

sininen

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

CAT6a-välijohto U/UTP musta 0,25 m LSZH CU bulk

CAT6a-välijohto U/UTP musta 0.25 m LSZH CU bulk

TELE-TUKKU -tuote

Tutustu TELE-TUKKU-sarjaan