TELE-TUKKU - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6a-välij U/UTP musta 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4040849554087
Sähkönumero
7234652
Toimittajan tuotenumero
55408
Tukkuerä
100
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
2 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
sininen
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CAT6a-välijohto U/UTP musta 2m L SZH CU bulk
TELE-TUKKU -tuote
Tutustu TELE-TUKKU-sarjaan


