TELE-TUKKU - Lähetin Aten - HDMI HDBaseT extenderi pari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Matriisireititys - ei
Automaattikytkentä - kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - kyllä
HDMI-tulojen lukumäärä - 1
Ethernet-tulojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4719264642715
Sähkönumero
7903623
Toimittajan tuotenumero
VE801
Tukkuerä
1
Matriisireititys:
ei
Automaattikytkentä:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
HDMI-tulojen lukumäärä:
1
Ethernet-tulojen lukumäärä:
0
Resoluutio:
Ultra HD
Asennustapa:
seinäasennus
Laitteen leveys:
99 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Skaalautuva:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
kyllä
RS-232 -tulojen lukumäärä:
0
TCP/IP-tulojen lukumäärä:
0
IPX/SPX-tulojen lukumäärä:
0
HDBase-T -tulojen lukumäärä:
1
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
HDMI-lähtöjen lukumäärä:
1
IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:
0
Ethernet-lähtöjen lukumäärä:
1
RS-232 -lähtöjen lukumäärä:
0
TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:
0
Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
0
Laitteen syvyys:
30 mm
Energiankulutus:
4.2 W
HDbaseT extenderi, joka tukee 3D- ja Deep Color -ominaisuuksia sekä 4K resoluutiota (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) ja 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) ). VE802 HDMI -Extenderillä max. HDMI vedon pituus on 70 m yhdellä Cat 5e/6/6a kaapelilla.
Ominaisuudet:
- 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a)
- 1080p@60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a)
- HDBaseT Anti-jamming – HDBaseT technology mukainen häiriönsieto
- Dolby Digital 5.1, DTS HD audio
- HDCP yhteensopiva
- Automaattinen EDID-asetusten optimointi
- Mahdollisuus asentaa räkkiin


