TELE-TUKKU - Lähiverkkotesteri - NETcat Micro

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - monitoimi

  • Malli / Tyyppi - LAN-testilaite

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460351

Sähkönumero

6705800

Toimittajan tuotenumero

NC-100

Tukkuerä

1

Soveltuu:

monitoimi

Malli / Tyyppi:

LAN-testilaite

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

Lähiverkkotesteri NETcat Micro parikaapeli ja koaksiaalitesteri



Tempo NC-100 NETcat® Micro

NC-100 on lähiverkkotesteri joka tarkistaa parikaapelit ja koaksiaalikaapelit. Hyödyntäen nopeaa digitaalista tekniikkaa johtojen jatkuvuuden ja johtoparien oikean kytkennän tarkistukseen. NC-100 osaa tunnistaa ja testaa suojatun kierretyn parin (STP), suojaamattoman kierretyn parin (UTP) ja koaksiaalikaapelin.

Ominaisuudet:
• Tunnistaa oikosulut, avoimet parit ja jaetut parit sekä ristikytkennät.
• Yksi kaapelitunnistus etä-ID-yksikkö päälaitteessa mukana, sallii kaiken tyyppisen johdotuksen testaamisen.
• Testaa suojatun kierretyn parin (STP), suojaamattoman kierretyn parin (UTP) ja koaksiaalikaapelit
• Lähiverkon TIA / EIA-standardin johdotusparien todentaminen
• Kolme erillistä ääänimerkkiä (Tone) kaapelin jäljittämistä ja vianmääritystä varten
• Puhelin, lähiverkko ja koaksiaali -liittimet ja adapterit mukana.